Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; weiss; 125÷400mcd; 140°; 20mA; 2,8÷3,7V; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QBLP595-IW
Hersteller:
     QT-Brightek Corporation
Herst.-Nr.:
     QBLP595-IW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QT-Brightek Corporation
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Leistung: 111mW
Betriebsspannung: 2,8...3,7V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 125...400mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 1x0,5x0,5mm
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,345; y: 0,353
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6078*
€ 0,72328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.