Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; rot; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; rot; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16
Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; rot; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16
Artikel-Nr.:
     2805-Q25D-10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q25D-10
EAN/GTIN:
     4015080904212
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Montageabmessungen: Ø16,2mm
Maße Frontplatte: 25x25mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenkennzeichnung: O
Tastenfarbe: rot
Schalterstandard: 16mm
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: RMQ-16
Anzahl Positionen: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,72*
€ 7,22*
10
€ 5,00*
ab € 6,887*
€ 8,507*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 8,79*
10
Frei Haus
ab € 7,188*
€ 8,818*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.