Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; weiss; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; weiss; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16
Schalter: Druck; 16mm; Stab.Pos: 1; weiss; Pos: 2; -25÷70°C; RMQ-16
Artikel-Nr.:
     2805-Q18D-WS
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q18D-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Montageabmessungen: Ø16,2mm
Maße Frontplatte: 18x18mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: weiss
Schalterstandard: 16mm
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: RMQ-16
Anzahl Positionen: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,71*
€ 7,20*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 9,05*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 9,12*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 6,59*
€ 9,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,35*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,80*
Zubehör
Eaton
072304
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072305
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.