Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 11; Buccaneer 9000


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PXP9052/11/S
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP9052/11/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Acetal;POM;Delrin
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 11
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 9000
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.160,93*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 316,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.279,01*
€ 3.902,0219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.256,76*
€ 3.875,5444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.192,12*
€ 3.798,6228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.160,93*
€ 3.761,5067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.