Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 2; Buccaneer 9000


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PXP9051/02/S/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP9051/02/S/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Acetal;POM;Delrin
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 9000
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.444,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 344,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.568,02*
€ 4.245,9438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.544,13*
€ 4.217,5147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.476,21*
€ 4.136,6899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.444,20*
€ 4.098,598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.