Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0; 1A; 2m; IP66,IP68,IP69K; 0÷70°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; USB 2.0; 1A; 2m; IP66,IP68,IP69K; 0÷70°C; UL94V-0
Kabel-Adapter; USB 2.0; 1A; 2m; IP66,IP68,IP69K; 0÷70°C; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-PXP6041/AB/2M00
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6041/AB/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Hersteller: BULGIN
Betriebstemperatur: 0...70°C
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Leitungslänge: 2m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Buchse (abgedichtet);USB A-Buchse (abgedichtet)
Ausführung: USB 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,15*
€ 43,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,98*
€ 43,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.