Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 3; Buccaneer 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 3; Buccaneer 900
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 3; Buccaneer 900
Artikel-Nr.:
     2805-PXA911/03/P
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXA911/03/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 900
Leitungsquerschnitt: 2,5...4mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 20...22mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 50,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,31*
€ 54,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.