Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; THT; TO263; 4,7Ω; 35W; ±1%; -55÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; THT; TO263; 4,7Ω; 35W; ±1%; -55÷150°C
Widerstand: thick film; THT; TO263; 4,7Ω; 35W; ±1%; -55÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PWR263S-35-4R70F
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-4R70F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstands-Typ: thick film
Gehäuse: TO263
Leistung: 35W
Widerstand: 4,7Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 250V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.