Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; THT; TO263; 20Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; THT; TO263; 20Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C
Widerstand: thick film; THT; TO263; 20Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PWR263S-20-20R0J
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-20R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstands-Typ: thick film
Gehäuse: TO263
Leistung: 20W
Widerstand: 20Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 250V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.