Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; THT; TO263; 10Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; THT; TO263; 10Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C
Widerstand: thick film; THT; TO263; 10Ω; 20W; ±5%; -55÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PWR263S-20-10R0J
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-10R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstands-Typ: thick film
Gehäuse: TO263
Leistung: 20W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 250V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 4,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.