Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Aufputz; weiss; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.2073
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.2073
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.