Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.1512
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 368mm
Größe X: 343mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: grau
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.