Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.13536-P
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.13536-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Anzahl der Module: 36
Anzahl Reihen: 3
Modulverteilung: 12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.