Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Elektroinstallation; VAC: 0÷600V; VDC: 0÷1kV; Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVM-1020
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMPLPVM1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x5;Akku Ni-MH AA 1,2V x4
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: IEC 61326-1;IEC 61326-2-2
Messwertspeicher: 4059
Abmessungen: 228x102x60mm
Passendes Zubehör: WASONREOGB1;WAKROBL20K01;WAKRORE20K02;WAKROYE20K02;WAPRZ1X2BLBB;WAPRZ1X2REBB;WAPRZ1X2YEBB;WAADAMC4;WACEGCPVOKR
Standardausstattung: Messkabel;Kalibrierungszertifikat;Stromzangen;3 Stk. Krokodilklemmen;Stiftsonde;Halsgurt;Etui;Messkabel (3Stk.);Adapter
Messgeräte-Typ: Elektroinstallation
Anwendung der Messgeräte: Photovoltaik;für Solarpanels
Auflösung der Strommessung: 0,1A
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Strom AC;Leistung;Kurzschlussstrom
AC Strommessbereich: 0...400A
DC Spannungsmessbereich: 0...1kV
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x2;Batterie AA 1,5V x4
Isolationswiderstandsmessbereich: 0,25...5MΩ;250kΩ...2MΩ;500kΩ...9999MΩ;250kΩ...1GΩ
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(5% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,93*
€ 1.899,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,83*
€ 1.847,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,63*
€ 1.745,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,89*
€ 1.711,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,48*
€ 1.686,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.