Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; DPST; 0,1A/32VDC; weiss; Fehlen; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; DPST; 0,1A/32VDC; weiss; Fehlen; THT
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; DPST; 0,1A/32VDC; weiss; Fehlen; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PVA1OAH21.2NV2
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PVA1 OA H2 1.2N V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: C&K
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 6mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 9,2x9,8x11mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 32V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 23mm
Herstellerserie: PVA
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.