Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 2MΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV36Y205C01B00
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36Y205C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 2MΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,32*
€ 412,1208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,00*
€ 403,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,48*
€ 370,6612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,32*
€ 356,1908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,32*
€ 333,5808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.