Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 10Ω; 500mW; THT; ±10%; 3296


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV36Y100C01B00
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36Y100C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: stehend
Engineering PN: 3296
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4192* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 303,68*
€ 361,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 301,44*
€ 358,7136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 291,59*
€ 346,9921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 286,56*
€ 341,0064
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 283,84*
€ 337,7696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.