Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 1MΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PV36W105C01B00
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36W105C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: stehend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,74*
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,77*
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,35*
1 Tag
190
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.