Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 500Ω; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; liegend; 500Ω; 500mW; THT; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; liegend; 500Ω; 500mW; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-PV36P501C01B00
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36P501C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: horizontal
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.