Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 1kΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV36P102C01B00
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36P102C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: horizontal
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,39615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,37*
€ 413,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,05*
€ 404,6595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,54*
€ 371,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,26*
€ 357,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,23*
€ 332,2837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.