Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 2,2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PTS840PKSMTRLFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS840 PK SMTR LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,5x4,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,5x3,55x1,35mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,2N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rechtwinklig
Schalterform: flach
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3500Stk.
Herstellerserie: PTS840
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.