Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS645SM95SMTR92
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS645SM95SMTR92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 4,5x9mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,45mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 9,5mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Herstellerserie: PTS645
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.