Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS125SM43SMTR2LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS125SM43 SMTR-2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x15,3mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x3,3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 900Stk.
Herstellerserie: PTS125
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 1.350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1350000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.