Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS125SJM73PSMTR2
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS125SJM73PSMTR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x15,3mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x3,3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Herstellerserie: PTS125
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.