Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Thermistor; 170mA; Keramik; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Thermistor; 170mA; Keramik; 5mm
Sicherung: PTC Thermistor; 170mA; Keramik; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PTCCL09H171HBE
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL09H171HBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: VISHAY
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Nennstrom: 0,17A
Durchmesser: 8,5mm
Sicherungs-Typ: PTC Thermistor
Max. Spannung: 265V
Umschaltstrom: 255mA
Sicherung-Aart: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,34*
1 Tag
135
1
€ 14,99*
ab € 0,511*
€ 2,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.