Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 500Ω; 330mW; ±10%; linear


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTC10LH01-501A10
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC10LH01-501A1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 0,33W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39737* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 435,50*
€ 518,245
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 435,04*
€ 517,6976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,57*
€ 504,0483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 412,43*
€ 490,7917
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 397,37*
€ 472,8703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.