Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 1MΩ; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT6LH-1M
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT6KH105A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x3,3mm
Max. Betriebsspannung: 100V
Potentiometerstandard: 6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT6LH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,2...2Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.