Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 200Ω; 250mW; ±10%; linear


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT15NH02-201A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH02-201A1010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34661* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 381,92*
€ 454,4848
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 381,69*
€ 454,2111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,16*
€ 445,2504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 363,67*
€ 432,7673
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 346,61*
€ 412,4659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.