Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT15LV-50K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15LV02503A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometerstandard: 15mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT15LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 250 ±20°
Drehmoment: 0,5...2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, potentiometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2637
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,57*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,77*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,255*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.