Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT15LV-2K5
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15LV02252A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 2,5kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometerstandard: 15mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT15LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 250 ±20°
Drehmoment: 0,5...2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,327*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,41*
1 Tag
663
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 654,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.