Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT15LV-100R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15LV02101A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometerstandard: 15mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT15LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 250 ±20°
Drehmoment: 0,5...2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,502*
2 Tage
2345
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,54*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.