Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; Ø6x19mm; PT15N; B: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; Ø6x19mm; PT15N; B: 9mm
Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; Ø6x19mm; PT15N; B: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-PT15GW-19
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Hersteller: PIHER
Farbe: schwarz
Drehknopf-Art: Regulierungswelle
Drehknopfgröße: Ø6x19mm
Anwendung: für Trimmpotentiometer
Maß B: 9mm
Passendes Zubehör: PT15N
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf piher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.