Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT10LV-50K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10503A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7759
1
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,591*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,137*
€ 0,791*
1
€ 5,95*
ab € 0,4069*
€ 0,8053*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.