Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷80VDC; 27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PSW80-27
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSW 80-27
EAN/GTIN:
     4719692501875
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...80V DC
Ausgangsstrom: 27A
Schnittstelle: USB;Ethernet;LAN
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 720W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;RJ45 Buchse;USB B-Buchse
Abmessungen: 350x124x143mm
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung
Herstellerserie: PSW
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Software: LabVIEW
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.256,83*
€ 1.404,85*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,07*
€ 1.404,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.327,28*
€ 1.429,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.339,15*
€ 1.453,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,04*
€ 1.729,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,08*
€ 1.719,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,00*
€ 1.667,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,93*
€ 1.632,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,15*
€ 1.593,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11ET-0010010
€ 183,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
€ 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.