Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 80VDC; 13,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSW-720L44 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 80V CH2: 80V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L44 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 80V CH2: 80V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L44 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 80V CH2: 80V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L44 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 80V CH2: 80V ,LAN, USB, Analog, 3HE
Artikel-Nr.:
     2805-PSW-720L44
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSW-720L44
EAN/GTIN:
     4711458120252
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Montage: rack
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 80V DC
Ausgangsstrom: 13,5A
Schnittstelle: USB;LAN;analog
Anzahl Kanäle: 2
Max. Leistung: 720W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 80V DC
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Abmessungen: 142x124x350mm
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;Wobbelfunktion für Kennlinien-Analysen DUT
Ausgangsstrom 2: 13,5A
Herstellerserie: PSW
Netzteil-Art: mehrkanal;programmierbar
Software: LabVIEW
Anschlüsse für das Land: Europa
Bedienung: SCPI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.856,77*
€ 2.076,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.924,96*
€ 2.076,01*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.939,84*
€ 2.102,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.076,01*
€ 2.470,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,88*
€ 2.453,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,97*
€ 2.370,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,89*
€ 2.322,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,96*
€ 2.290,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11ET-0010010
€ 183,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
€ 46,42*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00200101
€ 197,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00300101
€ 11,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-0040010
€ 28,35*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00500101
€ 54,46*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00600101
€ 54,54*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00700101
€ 83,36*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00800101
€ 28,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-00900101
€ 26,17*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01000101
€ 16,85*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01100101
€ 26,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01200101
€ 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.