Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷40VDC; 0÷38A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU40-38 | GW Instek PSU40-38 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
Artikel-Nr.:
     2805-PSU40-38
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSU 40-38
EAN/GTIN:
     4719692502933
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil
Hersteller: GW INSTEK
Montage: rack 19"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...40V DC
Ausgangsstrom: 0...38A
Schnittstelle: RS232;RS485;USB;LAN;analog
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,52kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 423x43,6x447,2mm
Herstellerserie: PSU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,10*
€ 1.821,43*
Frei Haus
ab € 1.923,75*
€ 2.081,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.949,49*
€ 2.091,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,93*
€ 2.489,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,93*
€ 2.472,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,00*
€ 2.390,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,63*
€ 2.343,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,49*
€ 2.319,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
€ 12,21*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250101
€ 526,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250201
€ 469,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.