Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷100VDC; 0÷15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PSU100-15
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSU 100-15
EAN/GTIN:
     4713008671153
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil
Hersteller: GW INSTEK
Montage: rack 19"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...100V DC
Ausgangsstrom: 0...15A
Schnittstelle: RS232;RS485;USB;LAN;analog
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,5kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 423x43,6x447,2mm
Herstellerserie: PSU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.663,64*
€ 1.803,87*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,29*
€ 1.815,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.936,10*
€ 2.085,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,68*
€ 2.481,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,16*
€ 2.465,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,62*
€ 2.386,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,63*
€ 2.341,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,10*
€ 2.303,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-079
€ 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.