Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 24VDC; 1,25A; 110÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 24VDC; 1,25A; 110÷230VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 24VDC; 1,25A; 110÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PSLR-30N-24
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSLR30N 230/24VDC 1.25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 110...230V AC
Äußere Abmessungen: 94x54x50mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82...86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: PSLRN
Gehäuse-Art: Modul
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.