Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung; für DIN-Schiene; 11W; 5VDC; 12VDC; 1A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS9Z-6RM5
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PS9Z-6RM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 11W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 24V
Ausgangsspannung 2: 12V DC
Passendes Zubehör: PS6R-F24;PS6R-G24;PS6R-J24
Modul-Typ: Erweiterung
Ausgangsstrom 2: 0,5A
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Weitere Suchbegriffe: din-netzteil 5v, din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.