Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 750mW; ±10%; 3,17mm; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRV6SAABGYB25104KL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABGYB25104KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 3,17mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 16mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,7936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,40*
€ 555,016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,36*
€ 532,3584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,85*
€ 502,0015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,51*
€ 489,6969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,68*
€ 463,7192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.