Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 750mW; ±20%; 3,17mm; 12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRV6SAABBYB25104ML
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABBYB25104ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 3,17mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,5mm
Charakteristik: logarythmisch
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,1398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,67*
€ 517,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,76*
€ 495,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,85*
€ 465,1115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,76*
€ 451,9144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,99*
€ 424,8181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.