Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1,5W; ±10%; 3,17mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRV6SAABBYB25103KA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABBYB25103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 1,5W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 3,17mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,4422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,76*
€ 456,6744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,93*
€ 430,6967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,68*
€ 405,4092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,39*
€ 397,9241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,11*
€ 383,3109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.