Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 1,5W; ±20%; 3,17mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRV6SAABAXB25104MA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABAXB25104MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 1,5W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Öse
Achsendurchmesser: 3,17mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 270°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,50*
€ 424,235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,79*
€ 416,2501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,49*
€ 383,7631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,34*
€ 369,3046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,69*
€ 347,1111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.