Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufsätze; 60V; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 0,75mm; 16mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRUEF0.64FT-SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Nennspannung: 60V
Max. Kontaktwiderstand: 16mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gesamtlänge: 68,9mm
Mess Zubehörs-Typ: Messaufsätze
Durchmesser Kabelschuh: 0,75mm
Ausführung des Messzubehörs: mit federnder Schneide
Größe der Buchse: 0,64mm
Engineering PN: 973995100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.