Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: Metall; schwarz; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STW1160
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STW1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: STATICTEC
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 4mm
Setinhalt: ESD Armband;Kabel für das Armband
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Eigenschaften antistatischer Elemente: Metall
Kabelschuhe-Art: weiblicher Druckknopf 4mm;Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Ausführung: ESD
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,8m
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.