Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; rot; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; rot; 1,8m
Handgelenkband; ESD; Eigenschaften: antiallergisch; rot; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STW1120
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STW1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Hersteller: STATICTEC
Farbe: rot
Setinhalt: ESD Armband;Kabel für das Armband
Antistatischer Zubehör-Typ: Handgelenkband
Eigenschaften antistatischer Elemente: antiallergisch
Kabelschuhe-Art: weiblicher Druckknopf 10mm;Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Ausführung: ESD
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,8m
Weitere Suchbegriffe: anti static band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.