Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner; ESD; elektrisch leitfähiger Kunststoff; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner; ESD; elektrisch leitfähiger Kunststoff; schwarz
Taschenrechner; ESD; elektrisch leitfähiger Kunststoff; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STS1050
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STS1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschen rechner
Hersteller: STATICTEC
Farbe: schwarz
Material: elektrisch leitfähiger Kunststoff
Antistatischer Zubehör-Typ: Taschenrechner
Ausführung: ESD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
STATICTEC:
STATICTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.