Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 100m; W: 300mm; Thk: 78um; metallisierte Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 100m; W: 300mm; Thk: 78um; metallisierte Folie
Schutzbeutel; ESD; L: 100m; W: 300mm; Thk: 78um; metallisierte Folie
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STP30300100
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STP30300100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: STATICTEC
Breite: 300mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 100m
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 78µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Eigenschaften antistatischer Elemente: offen;Möglichkeit des Verschweißens von Beuteln beliebiger Länge;thermoschweißen
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 159,30*
€ 189,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,23*
€ 165,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,51*
€ 155,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,83*
€ 140,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.