Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STP15076127
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STP15076127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: STATICTEC
Breite: 76mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 127mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.