Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 76um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STP10076127
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STP10076127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: STATICTEC
Breite: 76mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.